Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-910.2205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     910.2205
EAN/GTIN:
     4042146294680
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Außenarbeiten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
4 g
Herstellernummer:
910.2205
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
V2A
Material2:
rostfrei
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
PH
Profilgrösse:
PH2
Variantenartikel:
910.2202
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.