Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234907 Herst.-Nr.: 902.2004 EAN/GTIN: 4042146041772 |
| | |
|
| | |
| - Betriebsdruck max. 20 bar
- Tankvolumen 12 Liter
- 2 Absperrventile
- tiefliegendes Druckmanometer mit Schutzabdeckung
- Pumpenhebel mit Kette arretierbar
- Lieferung inklusive 1,5 m Hochdruckschlauch mit Stahlgewebeverstärkung und 1/2" Außengewindeanschluss
- Monoblockausführung
- Kolben aus Kunststoff
Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Sanitärwerkzeug | Gewicht: | 6.44 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 190,97* | € 211,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,07* | € 231,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,69* | € 239,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,33* | € 244,03* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,88* | € 388,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|