Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-902.2004 Herst.-Nr.: 902.2004 EAN/GTIN: 4042146041772 |
| |
|
| | |
| - Betriebsdruck max. 20 bar
- Tankvolumen 12 Liter
- 2 Absperrventile
- tiefliegendes Druckmanometer mit Schutzabdeckung
- Pumpenhebel mit Kette arretierbar
- Lieferung inklusive 1,5 m Hochdruckschlauch mit Stahlgewebeverstärkung und 1/2" Außengewindeanschluss
- Monoblockausführung
- Kolben aus Kunststoff
Weitere Informationen: | | Breite B: | 195.0 mm | Betriebsdruck in bar: | 20 bar | Gewicht [g]: | 6700 g | Höhe H: | 222.0 mm | Herstellernummer: | 902.2004 | Gesamtlänge L in mm: | 505.0 mm | Material1: | Metallbehälter, Edelstahl | Tankinhalt in Liter: | 12 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 190,41* | € 211,89* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,47* | € 231,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 221,11* | € 244,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,57* | € 244,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 223,05* | € 248,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|