Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Druck-Prüfpumpe, 12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Hauptbild
Foto Produkt Variante Prüftechnik Sanitär
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-902.2004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     902.2004
EAN/GTIN:
     4042146041772
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
ks tools prüfpumpe
prüfpumpen
  • Betriebsdruck max. 20 bar
  • Tankvolumen 12 Liter
  • 2 Absperrventile
  • tiefliegendes Druckmanometer mit Schutzabdeckung
  • Pumpenhebel mit Kette arretierbar
  • Lieferung inklusive 1,5 m Hochdruckschlauch mit Stahlgewebeverstärkung und 1/2" Außengewindeanschluss
  • Monoblockausführung
  • Kolben aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
195.0 mm
Betriebsdruck in bar:
20 bar
Gewicht [g]:
6700 g
Höhe H:
222.0 mm
Herstellernummer:
902.2004
Gesamtlänge L in mm:
505.0 mm
Material1:
Metallbehälter, Edelstahl
Tankinhalt in Liter:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.