Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Präzisions-Innen-Auszieher- und Abzieher-Satz,Ø 10-115mm,14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234717
234717
234717
234717
234717
234717
234717
234717
234717
234717
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-234717
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0021
EAN/GTIN:
     4042146302422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • geschlitzter Schaft
  • Innen-Auszieher für dicht anliegende Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 10-13mm
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 14-19mm
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 20-25mm
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 25-30mm
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 30-37mm
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 38-45mm
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 40-75mm
- 1 x Gegenstütze für Innen-Auszieher, 35-75mm
- 1 x Gegenstütze für Innen-Auszieher, 55-205mm
- 1 x Universal-Abzieher 2-armig, 20-90mm, Haken 100mm
- 1 x Universal-Abzieher 2-armig, 50-160mm, Haken 150mm
- 1 x Polklemmen-Abzieher 2-armig, 10-60mm
- 1 x Abziehfutter, Ø 5-32mm
- 1 x Präzisions-Innenauszieher, 70-115mm

Suchbegriffe:
Abziehvorrichtung, Abzieher, Kugelgelenkabzieher, Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Handwerkzeug
Gewicht:
16.46 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Innenauszieher, ks tools innenauszieher, innenauszieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher, Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 932,02*
€ 989,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,62*
€ 1.081,41*
Frei Haus
ab € 1.080,09*
€ 1.125,92*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.076,17*
€ 1.128,47*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.710,19*
€ 1.773,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,76*
€ 2.110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,98*
€ 2.099,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,85*
€ 2.060,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,00*
€ 2.039,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,19*
€ 2.035,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0221
ab € 136,73*
Sonstiges
KS Tools
660.0601
ab € 27,77*
Sonstiges
KS Tools
660.0605
ab € 93,51*
Sonstiges
KS Tools
620.3101
ab € 16,16*
Sonstiges
KS Tools
660.0106
ab € 29,39*
Sonstiges
KS Tools
660.0109
ab € 24,52*
Sonstiges
KS Tools
660.0114
ab € 32,21*
Sonstiges
KS Tools
660.0116
ab € 33,91*
Sonstiges
KS Tools
660.0119
ab € 39,49*
Sonstiges
KS Tools
660.0122
ab € 45,80*
Sonstiges
KS Tools
660.0125
ab € 74,05*
Sonstiges
KS Tools
660.0128
ab € 109,09*
Sonstiges
KS Tools
620.0101
ab € 44,86*
Sonstiges
KS Tools
620.0103
ab € 81,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.