Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234605 Herst.-Nr.: 516.3705 EAN/GTIN: 4042146288443 |
| | |
|
| | |
| - Genauigkeit: ±5 % Toleranz
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
- mit einstufigem kugelgelagertem Präzisionsplanetengetriebe
- mit 2 Abstützvorrichtungen
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- nicht geeignet zur Verwendung mit Schlagschraubern
- Lieferung erfolgt inklusive Stahlblechkoffer
Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug | Gewicht: | 9.12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,25* | € 480,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,84* | € 529,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 492,91* | € 549,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,38* | € 551,28* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,30* | € 842,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|