Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Universal Drehmoment-Vervielfältiger, 2700Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.3705
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3705
EAN/GTIN:
     4042146288443
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
ks tools drehmomentvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger
  • Genauigkeit:
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
  • mit einstufigem kugelgelagertem Präzisionsplanetengetriebe
  • mit 2 Abstützvorrichtungen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • nicht geeignet zur Verwendung mit Schlagschraubern
  • Lieferung erfolgt inklusive Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-5%
Anzeige:
ohne
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Ausgangs-Drehmoment:
2700 Nm
Bauart:
sonstige
Durchmesser D:
110.0 mm
Eingangs-Drehmoment:
540 Nm
Gewicht [g]:
4400 g
Höhe H:
127.0 mm
Herstellernummer:
516.3705
Gesamtlänge L in mm:
395.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Übersetzung:
5 : 1
Variantenartikel:
516.3700
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/4 "
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
124
Frei Haus
ab € 427,38*
€ 483,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,33*
€ 532,30*
Frei Haus
ab € 490,35*
€ 552,50*
5 Tage
124
Frei Haus
ab € 492,23*
€ 553,78*
8 Tage
124
Frei Haus
ab € 494,89*
€ 562,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,39*
€ 545,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,95*
€ 533,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.