Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Universal-Kraftvervielfältiger,3-tlg 1:64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234543
234543
234543
234543
Artikel-Nr.:
     711-234543
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1151
EAN/GTIN:
     4042146243404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
  • robustes Lösewerkzeug
  • zur Betätigung mit der mitgelieferten Kurbel
  • mit integrierter Abstützvorrichtung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • 1:64 Übersetzungsverhältnis
  • 4.000 Nm maximales Ausgangs-Drehmoment
  • inklusive Kurbel und einer Verlängerung
  • unverzichtbar als Bordausstattung von Servicefahrzeugen
  • ideal einsetzbar bei mobilen Bau- und Nutzmaschinen
  • nicht geeignet zur Verwendung mit Schlagschraubern
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x 1" Ersatzkurbel für 516.1151
- 1 x 1" Ersatzverlängerung für 516.1151

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Automobilwerkzeug, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
7.11 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 4000nm, kunststoff koffer, ks tools drehmomentvervielfältiger, Drehmomentschlüssel, Automobilwerkzeug, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
62
€ 4,90*
ab € 115,41*
€ 141,91*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 130,15*
€ 159,86*
12 Tage
70
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 162,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 164,32*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 218,83*
€ 261,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
516.1152
ab € 16,74*
Sonstiges
KS Tools
516.1153
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.