- sicher gegen Elektrostatik
- inklusive Feinmechanik-Schraubendrehern und Pinzette
- auch für Draht geeignet
- gezahnte Ausführung
- induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- selbstöffnende Doppelfeder
- mit Schnelldreh-Endkappe
- ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
- Klinge gehärtet
- verchromt mit brünierter Oberfläche
- mit 2-Komponentengriff
- schwarz verchromt
- Klinge aus Spezialstahl
Enthaltene Teile:- 1 x Feinmechanik-Telefonzange, 130mm
- 1 x Feinmechanik-Flachrundzange-gebogen, 130mm
- 1 x Feinmechanik-Diagonal-Seitenschneider, 120mm
- 1 x Feinmechanik-Vornschneider, 110mm
- 1 x Feinmechanik-Kombinationszange, 120mm
- 1 x Feinmechanik-Telefonzange, 160mm
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher, PH00x2mm
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher, PH0x2,4mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1,4mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2,4mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 3mm
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T6
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T7
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T8
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T9
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T10
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T15
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T20
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher, PH1x3,5mm
Suchbegriffe:
Schrauber, Schraubenzieher, Präzisionswerkzeug, Schraubendreher, Feinwerkzeug, Handschrauber, Handwerkzeug, Werkzeug