Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7109
EAN/GTIN:
     4042146029800
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • sicher gegen Elektrostatik
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
15 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.7109
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
145.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Teillänge L3 in mm:
95.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
2,0
Variantenartikel:
500.7141
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.