Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Schraubendreher, PH00x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7106
EAN/GTIN:
     4042146029770
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • sicher gegen Elektrostatik
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser in mm:
2,0 mm
Gewicht [g]:
15 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7106
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
145.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Teillänge L3 in mm:
95.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH/PZ:
PH 00
Variantenartikel:
500.7126
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.