Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7113
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7113
EAN/GTIN:
     4042146029848
Suchbegriffe:
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
  • sicher gegen Elektrostatik
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
15 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.7113
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
145.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Teillänge L3 in mm:
95.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T7
Variantenartikel:
500.7140
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.