Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer-Satz,170-tlg,1-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
234207
234207
234207
234207
234207
234207
Artikel-Nr.:
     711-234207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3640
EAN/GTIN:
     4042146211083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in unlegierte und legierte Stähle bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstähle, rost- und säurebeständige Stähle und Warm- und Kaltarbeitsstähle


Enthaltene Teile:
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 1mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 1,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 2mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 2,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 3mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 3,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 4mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 4,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 6mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 6,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 7mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 7,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 8mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 8,5mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 9mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 9,5mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 10mm, 5er Pack

Suchbegriffe:
Säge, Bohrer, Handwerkzeug, Werkzeug, Zerspannungswerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Handwerkzeug
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n 10mm, din 338 typ n, din 338, Säge, Bohrer, Handwerkzeug, Werkzeug, Zerspannungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,44*
€ 652,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,04*
€ 630,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,59*
€ 617,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,69*
€ 597,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.