Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234166 Herst.-Nr.: 300.0563 EAN/GTIN: 4042146331361 |
| | |
|
| | |
| - nach DIN 862
- mit Feststellschraube
- für Außen- und Innenmessungen
- mm/Zoll Umschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- mit Messerspitzen
- mit Feineinstellung
- große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 6,0 mm
- mit automatischer Abschaltung
- ganz gehärtet und feinst bearbeitet
- rostfreier Stahl
- in stabilem Kunststoffetui
Suchbegriffe: Messwerkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug, Prüfwerkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Mess- und Prüfwerkzeug | Gewicht: | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,46* | € 737,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,24* | € 806,53* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,77* | € 842,48* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,64* | € 863,73* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.517,45* | € 1.593,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|