- zur Verwendung mit Funktionsprüflampen und Multimetern an Verbrauchern und Stromkreisen
- einfacher und sicherer Signalabgriff durch Direktkontaktierung
- hochwertige Prüf- und Test-Zubehörkomponenten für unterschiedliche Messleitungen, Prüfkabeln und Teststrippen für den professionellen Mechaniker
- für den täglichen Einsatz bei Diagnosen und Fehlerermittlungen
- große Satzzusammenstellung für den vielseitigen Einsatz z.B. zum Prüfen schlechter Masseanschlüssen, Durchgangstestprüfungen, Polaritätsprüfung oder zum Betreiben elektrischer Aggregate wie Anlasser, Wischermotor, elektr. Fensterheber, elektr. Antennen etc.
- inklusive Potentiometer mit verstellbarem Widerstand (0 bis 5 Kiloohm) zum Prüfen von Temperaturfühlern oder Positionssensoren wie unter anderem in Drosselklappen, Tankgebern, Saugrohrklappenstellern und Luftsteuerungsklappen der Klimaanlagen
- inklusive 2 Ohm SRS Prüf-Messwiderstand zur Diagnose der Airbag-Sensoren
- inklusive Polaritätsprüfer mit Duo-LED zum Prüfen von Hallgebern, Fotosensoren oder ob Injektoren Plus oder Masse gesteuert sind. Wechselt je nach Stromflussrichtung bei positiver Spannung auf rot oder bei negativer Spannung auf grün
- flexible Silikonkabel
- extra dünne Prüfspitzen
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Bi-Color-Prüfkabel für Polaritätsanzeige
Enthaltene Teile:- 2 x Messleitungs-Verlängerung mit Doppel Stecker und zusätzlicher Buchse 1.100 mm (rot)
- 2 x Messleitungs-Verlängerung mit Doppel Stecker und zusätzlicher Buchse 1.100 mm (schwarz)
- 2 x Polaritätsprüfer mit 4,0mm Bananenstecker-Anschluss und Duo-LED
- 2 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf nadelförmige Prüfspitze, schwarz
- 2 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf nadelförmige Prüfspitze, rot
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Prüfspitze, schwarz
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Prüfspitze, rot
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Krokodilklemme schmal, rot
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Krokodilklemme schmal, schwarz
- 2 x Potentiometer mit verstellbarem Widerstand
- 2 x SRS Airbag Prüf-Messwiderstand (2 Ohm)
- 2 x Steckverteiler mit Eingangsbuchse auf Doppel Bananenstecker-Anschluss
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterbuchse rund (schwarz)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterstecker rund (schwarz)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse rund (schwarz)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker rund (schwarz)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterbuchse rund (schwarz)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterstecker rund (schwarz)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 4,0 mm Prüfadapterbuchse rund (blau)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 4,0 mm Prüfadapterstecker rund (blau)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)
- 4 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)
- 4 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterstecker flach (rot)
- 4 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)
- 4 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterstecker flach (blau)
- 4 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)
- 4 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 6,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)
- 3 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf 6,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)
Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug