Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0962
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0962
EAN/GTIN:
     4042146594469
  • isoliert
  • universal einsetzbar
  • runde Ausführungen
  • mit 4,0 mm Eingangsbuchse
  • flexible Silikonkabel
  • anwendbar bis maximal 24V (10A)
  • Gesamtlänge 175,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
2,5 mm flach
Durchmesser D:
♀ 4,0 mm
Farbe:
blau
Funktions-Attribut 1:
zum Prüfen elektrischer Probleme
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
150.0962
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Variantenartikel:
150.0958
Volt max.:
24
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.