Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233645 Herst.-Nr.: 104.5050 EAN/GTIN: 4042146216323 |
| | |
|
| | |
| - für das schnelle und problemlose Abschneiden von Rohren mit 2 Stützrollen und 3-Klinken-Ratchenmechanismus
- sehr gute Führung durch breite Auflagefläche garantiert winkligen Schnitt
- Schnitttiefe max. 3 mm
- V²A-Schneidrad nachrüstbar
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- robuster Ratschenmechanismus
- mit großem Drehgriff
- Kunststoffgehäuse
- Ratschenmechanismus aus Spezialstahl
Enthaltene Teile:- 1 x Ersatz-Schneidrad für Kunststoff für 104.5050 - 1 x Ersatz-Schneidrad für Metall für 104.5050 - 1 x Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, 11 mm Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,83* | € 104,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,40* | € 120,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,32* | € 127,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,34* | € 127,77* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,42* | € 202,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|