Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Rohrabschneider, 28-67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5050
EAN/GTIN:
     4042146216323
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrschneider 28-67 mm
  • für das schnelle und problemlose Abschneiden von Rohren mit 2 Stützrollen und 3-Klinken-Ratchenmechanismus
  • sehr gute Führung durch breite Auflagefläche garantiert winkligen Schnitt
  • Schnitttiefe max. 3 mm
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • robuster Ratschenmechanismus
  • mit großem Drehgriff
  • Kunststoffgehäuse
  • Ratschenmechanismus aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
sonstige
Ersatzrad für Kunststoff:
104.5051
Ersatzrad für Metall:
104.5052
Ersatzrad für Stahl:
104.5054
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
1032 g
Höhe H:
110.0 mm
Herstellernummer:
104.5050
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Kunststoff
Rohrdurchmesser D:
28,0 - 67,0 mm
Rohrgrösse in Zoll:
1.1/8"-2.5/8 "
Schnittiefe:
3 mm
Variantenartikel:
104.5060
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/yHqlHbFgLRo
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/pz9k0LglgiE
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, ks tools rohrabschneider, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.5051
ab € 20,84*
Sonstiges
KS Tools
104.5052
ab € 8,77*
Sonstiges
KS Tools
104.5054
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.