Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schneidrad für Kunststoff für 104.5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5051
EAN/GTIN:
     4042146217542
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad kunststoff
schneidrad
Weitere Informationen:
Breite B:
6.2 mm
Teillänge C in mm:
4.8 mm
Durchmesser D:
25 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
x
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
104.5051
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: schneidrad ks tools, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.