Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schneidrad für Metall für 104.5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5052
EAN/GTIN:
     4042146218198
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad
Weitere Informationen:
Breite B:
6.2 mm
Teillänge C in mm:
4.8 mm
Durchmesser D:
19 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
x
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
55 g
Herstellernummer:
104.5052
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.