Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233639 Herst.-Nr.: 100.5065 EAN/GTIN: 4042146712603 |
| | |
|
| | |
| - mit Mittellochführung und integriertem Schleifer für die Reinigung der Radzentrierung
- für optimale Reinigung der Anlagefläche der Felgen-Innenseite
- ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
- für min. Radzentrierungsdurchmesser 51 mm
- Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 6 Anlageflächen
- zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
- Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
- kein Funkenflug
- verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
- verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller
Enthaltene Teile:- 1 x Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheibe, Ø 160 mm - 1 x Ersatzscheibe für Radnaben-Zentrierbohrungs-SchleiferØ 160 mm, Innen-Ø 50 mm Suchbegriffe: Rad, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.58 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,74* | € 87,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,94* | € 88,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,50* | € 89,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,37* | € 89,36* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,37* | € 148,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|