Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018874012 Herst.-Nr.: 100.5065 EAN/GTIN: 4042146712603 |
| |
|
| | |
| Radnaben-Zentrierbohrungs-Schleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø 50 mm, 2-tlg - mit Mittellochführung und integriertem Schleifer für die Reinigung der Radzentrierung
- für optimale Reinigung der Anlagefläche der Felgen-Innenseite
- ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
- für min. Radzentrierungsdurchmesser 51 mm
- Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 6 Anlageflächen
- zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
- Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
- kein Funkenflug
- verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
- verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller
Weitere Informationen: | | eClassID: | 29039005 | HerstellerNr: | 100.5065 | Werksnummer: | 100.5065 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Radnaben-Zentrierbohrungs-Schleifer-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,51* | € 89,27* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,27* | € 89,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,61* | € 91,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,54* | € 94,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,01* | € 115,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|