Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe für Radnaben-Zentrierbohrungs-SchleiferØ 160 mm, Innen-Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-100.5066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5066
EAN/GTIN:
     4042146712597
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
160 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
100.5066
Innen-Durchmesser in mm:
50 mm
Kapazität:
100 Fahrzeuge pro Scheibe
UPM max.:
1500
Weitere Suchbegriffe: Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.