Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,HxBxT 980x1050x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: 10 Schubladen,Schiebebügel,RAL7035,Front RAL5010,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233237
233237
233237
Artikel-Nr.:
     711-233237
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927101.11
EAN/GTIN:
     5039350027592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Ausstattung: 10 Schubladen, 1 Schiebebügel
  • links 5 Schubladen
  • rechts 5 Schubladen
  • Schubladen Höhe 4x 100 mm, 6x 175 mm
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm

Suchbegriffe:
Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
980 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
10 Schubladen, 1 Schiebebügel
Unterbauten links:
5 Schubladen
Unterbauten rechts:
5 Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x 100 mm, 6x 175 mm
Schubladentraglast:
50 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
125.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montage-Tisch, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,16*
€ 1.553,81*
Frei Haus
ab € 1.493,85*
€ 1.707,23*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.949,79*
€ 2.140,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,17*
€ 2.546,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.112,62*
€ 2.514,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,55*
€ 2.412,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,04*
€ 2.358,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,79*
€ 2.320,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,24*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,51*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,24*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 58,95*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 71,01*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,17*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.