Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Stahl Werkzeugwagen 10 Schubladen mit Rollen, 980mm x 1.05m x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723971
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927101.11
EAN/GTIN:
     5039350027592
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 10
Mit Rollen = Ja
Länge = 600mm
Breite = 1.05m
Höhe = 980mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
10
Mit Rollen:
Ja
Länge:
600mm
Breite:
1.05m
Höhe:
980mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, 2723971, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Bott, 1692710111, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,20*
€ 1.534,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.491,63*
€ 1.686,79*
49 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.942,21*
€ 2.091,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,79*
€ 2.007,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,27*
€ 1.976,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,33*
€ 1.885,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,26*
€ 1.800,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,63*
€ 1.775,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,29*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,99*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,44*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 59,03*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 70,97*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,00*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.