Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,3xStahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232698
232698
Artikel-Nr.:
     711-232698
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926581.16
EAN/GTIN:
     5039350115008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Schubladen Höhe 1x100 mm/3x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Ausstattung: Böden, Schubladen, Kleiderstange
  • links 2 Böden und 4 Schubladen
  • rechts 1 Boden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Garderobenschrank, Garderobensystem, Putzschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Spind, Stahlschrank, Stahlspind

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen, Kleiderstange
Schrank links Ausstattung:
2 Böden und 4 Schubladen
Schrank rechts Ausstattung:
1 Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x100 mm/3x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Mitteltrennwand:
ja
Gewicht:
117.927 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,57*
€ 1.384,14*
Lager 711
24 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.640,77*
€ 1.864,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,68*
€ 2.218,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,43*
€ 2.173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,69*
€ 2.036,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,44*
€ 1.991,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,77*
€ 1.952,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,16*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.