Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit 4 Schubladen 361575-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361575-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926581.16
EAN/GTIN:
     5039350115008
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit 4 Schubladen, mit 3 Fachböden und 1 Kleiderstange, BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm bott verso Flügeltürschrank mit 4 Schubladen Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer mittigen vertikalen Trennwand, zwei verstärkten Türen, 3 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg), einer Kleiderstange und 1x 100-mm-, 3x 175-mm-Schubladen Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm. Böden Anzahl = 3
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
114.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,39*
€ 1.375,13*
41 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.643,09*
€ 1.854,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,13*
€ 1.636,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,73*
€ 1.607,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,56*
€ 1.486,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,83*
€ 1.446,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,39*
€ 1.411,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,16*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.