Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1000x800x550mm,1xStahlboden,3 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232560
232560
Artikel-Nr.:
     711-232560
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926454.19
EAN/GTIN:
     5039350114209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • 3 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x100 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Systemschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x100 mm/1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Mitteltrennwand:
nein
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsart:
Vollauszug
Gewicht:
62.409 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,87*
€ 739,35*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 881,59*
€ 1.022,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,27*
€ 1.216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,54*
€ 1.215,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,91*
€ 1.170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,93*
€ 1.125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,59*
€ 1.049,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926915.51
ab € 33,96*
Zubehör
Bott
16926963.19
ab € 82,34*
Zubehör
Bott
16926965.19
ab € 100,71*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 65,04*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 73,24*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,92*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 41,60*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 38,83*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.