Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank,f. Laptops,HxBxT 410x500x150mm,Klapptür,Schloss,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231547
231547
Artikel-Nr.:
     711-231547
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16912350.11V
EAN/GTIN:
     5039350020258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Hängeschrank
  • für Laptops
  • Höhe x Breite x Tiefe 410 x 500 x 150 mm
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Klapptür (nach unten öffnend)
  • verschließbar mit Schloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Hängeschrank, Laptopschrank, Lagerschrank, Schrank, Stahlschrank, Wandschrank, EDV-Schrank, EDV-Möbel

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeschrank
geeignet für (Produkt/Material):
Laptops
Türtyp:
Klapptür (nach unten öffnend)
Höhe:
410 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
150 mm
Schrank Ausstattung:
Matte, Befestigungsgurt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Schloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
7.949 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,78*
€ 274,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,59*
€ 287,62*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 319,16*
€ 373,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.