Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,24 Fächer,f. Schubl. BxT 680x560mm,Front H 60-90mm,BxT 680x560mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
231172
231172
Artikel-Nr.:
     711-231172
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-65
EAN/GTIN:
     4040376920355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Einteilungsset
  • Passend für Schublade
  • mit 24 Fächern
  • passend für Schubladen Breite x Tiefe 680 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 90 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 45 x 680 x 560 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Schubladen-Unterteilungsmaterial, Schubladensystem, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Höhe:
45 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
560 mm
für Fronthöhe:
60-90 mm
für Schubladenbreite:
680 mm
für Schubladentiefe:
560 mm
Fächer Anzahl:
24 Stück
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,40*
€ 57,49*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,56*
€ 57,54*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 60,43*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 64,98*
Lager 711
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 109,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.