Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.60-90mm Einsatz-H.45mm 24 Fächer RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9141455185
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-65
EAN/GTIN:
     4040376920355
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
für Schubladen B 680 x T 560 mm · Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm)Weitere technische Eigenschaften:· passend zu: Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatzhöhe 45 mm
Anzahl Fächer:
24
Fronthöhe:
60-90 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,63*
€ 57,45*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 60,36*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 64,67*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,61*
€ 67,61*
Lager 1690
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 58,05*
€ 74,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.