Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-946340 Herst.-Nr.: 09-200-65 EAN/GTIN: 4040376920355 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung, 1 Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern, für Schubladenhöhe 60 + 90 mm.
Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 770 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 680 x 560 mm. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 770 mm | Für Tiefe: | 650 mm | Für Schubladenhöhe: | 60 / 90 mm | Lieferumfang: | 1 Kleinteileeinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, RAU, 946340 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 43,39* | € 57,46* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,97* | € 60,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,49* | € 64,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 51,97* | € 67,22* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 56,30* | € 71,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|