Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender,HxBxT 1200x80x80mm,f. innen,Füllstandanzeige,Auffangschale,Kunststoff,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229093
229093
Artikel-Nr.:
     711-229093
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     412016
EAN/GTIN:
     4260058040991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtropfschale Seifenspender
Abtropfschale für Seifenspender
Auffangschale für Seifenspender
Edelstahl-Seifenspender
Seifenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 80 x 80 mm
  • für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Kliniken, Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren
  • Geeignet für Flüssigkeiten und Gel
  • Bedienung per Sensor
  • Mit Füllstandanziege, Auffangschale
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Aus Kunststoff in weiß
  • Lieferumfang: ohne Batterien

Suchbegriffe:
Seifenspender, Waschraum Ausstattung, Waschraum-Ausstattung, Spender, Spender für Seife

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Seifenspender
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Kliniken, Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, E
geeignet für (Produkt/Material):
Flüssigkeiten, Gel
Höhe:
1200 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Bedienung:
Sensor
Spender Ausstattung:
Füllstandanziege, Auffangschale
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe Gehäuse:
weiß
Lieferumfang:
ohne Batterien
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,92*
€ 535,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
412040
ab € 110,96*
Zubehör
TKG
412041
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.