Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Monitorarm,Säule/2-tlg. Arm,m. Tischbefestigung,H 400mm,Alu/Kunststoff,silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228848
228848
Artikel-Nr.:
     711-228848
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     62-9106659000
EAN/GTIN:
     4009729073858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Doppel-Monitorarm
  • dreh-, neig- und schwenkbar
  • Säule, 2-teiliger Arm, Pivot-Gelenk, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
  • Kabelmanagement durch Kabelhalter elektrifizierbar
  • Ausladung 415 mm
  • zur Befestigung am Tisch
  • mit Bohrschraub- und Kabellochbefestigung
  • Höhe 400 mm
  • Traglast 5 kg
  • aus Aluminium/Kunststoff in silber/anthrazit
  • mit GS-Zeichen
  • Monitorhalterung gemäß VESA
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Monitorarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitor-Schwenkarm, Monitorträger, Schreibtischbefreier, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarm, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger

Weitere Informationen:
Marke:
Novus
Bürohelfer:
Doppel-Monitorarm
Höhe:
400 mm
Ausladung:
415 mm
Schreibtischbefreier Funktion:
dreh-, neig- und schwenkbar
Schreibtischbefreier Ausstattung:
Säule, 2-teiliger Arm, Pivot-Gelenk, Standard-Monitorhalteru
elektrifizierbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Befestigungsart:
Bohrschraub- und Kabellochbefestigung
Traglast:
5 kg
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
silber/anthrazit
Zertifizierung:
GS
Norm:
Monitorhalterung gemäß VESA
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
3.598 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitorträger, Schreibtischbefreier, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 7,50*
ab € 136,95*
€ 172,06*
11 Tage
12
€ 5,87*
ab € 140,95*
€ 177,66*
€ 4,50*
ab € 141,83*
€ 177,73*
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 186,52*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 258,67*
€ 304,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.