Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm,3-tlg. Arm,Arm L 457mm,m. Tischbefestigung,Alu/Kunststoff,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228810
228810
Artikel-Nr.:
     711-228810
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     62-9903011000
EAN/GTIN:
     4009729068441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Monitorarm
  • dreh-, neig- und schwenkbar
  • 3-teiliger Arm für extra niedrige Bildschirmposition, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
  • Bildschirmausrichtung im Hoch-/Querformat
  • verdecktes Kabelmanagement durch Blenden elektrifizierbar
  • Armlänge 457 mm
  • zur Befestigung am Tisch
  • mit Klemmen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung
  • Spannweite Klemmfuß 10 - 50 mm
  • Traglast 7 kg
  • aus Aluminium/Kunststoff in weiß
  • GS- und TÜV-geprüft
  • Monitorhalterung gemäß VESA
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Monitorarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitor-Schwenkarm, Monitorträger, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarm, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger

Weitere Informationen:
Marke:
Novus
Bürohelfer:
Monitorarm
Armlänge:
457 mm
Schreibtischbefreier Funktion:
dreh-, neig- und schwenkbar
Schreibtischbefreier Ausstattung:
3-teiliger Arm für extra niedrige Bildschirmposition, Gasfed
Ausrichtung Bildschirm:
Hoch-/Querformat
elektrifizierbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Befestigungsart:
Klemmen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung
Spannweite Klemmfuß:
10-50 mm
Traglast:
7 kg
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Norm:
Monitorhalterung gemäß VESA
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
3.084 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Schreibtischbefreier, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitorträger, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,91*
€ 204,39*
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 258,10*
€ 4,95*
ab € 222,40*
€ 264,49*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 289,69*
€ 339,11*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 295,46*
€ 346,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.