Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Gefahrstoffregal,BxT 1000x600mm,m. Aufkantung und Sicherheitsfalzung,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228415
228415
Artikel-Nr.:
     711-228415
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10060W/040
EAN/GTIN:
     4250623750837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Gebinderegal
Wannenboden für Gefahrstoffregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinderegal, Kleingebinde-Regal, Wannenbodenregal, Wannenboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Wannenboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung // Sicherheitskantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.984 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,00*
€ 64,93*
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 65,27*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 66,31*
43 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 68,85*
Lager 711
16 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 81,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20610AW
ab € 274,04*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20610AW
ab € 306,30*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25610AW
ab € 327,02*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25610AW
ab € 361,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.