Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwanne, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwanne
Bodenwanne
Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-704308
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10060W/040
EAN/GTIN:
     4250623750837
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Gebinderegal
Bodenwanne, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 600 mm.

Inkl. Bodenträgern. Bodenwannen allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Ecken der Bodenwannen dicht verschweißt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Wannenboden, julius vom hofe wannenbodenregal, fachboden für steckregal, hofe, 704308 49, Bodenwanne, Bodenwannen, Wannenböden, Wannenregalzubehör, Wannenregalzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,30*
€ 64,72*
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 65,05*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 66,07*
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 68,53*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,52*
€ 70,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20610AW
ab € 254,13*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20610AW
ab € 279,84*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25610AW
ab € 302,68*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25610AW
ab € 335,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.