Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisex-Arbeitshose,schwarz,Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227911
227911
227911
227911
Artikel-Nr.:
     711-227911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M2PAN3XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Unisex-Arbeitshose
  • für Bau, Fertigung und Handwerk
  • Größe XXL, Schnitt bequem und weit
  • mit verdecktem Reißverschluss
  • mit 7 Taschen + Zollstocktasche

Suchbegriffe:
Arbeitskleidung, Hose, Arbeitshose

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Hose
Hosentyp:
Arbeitshose
Warnschutz:
nein
Schnitt:
bequem und weit
Einsatzgebiet:
Bau, Fertigung und Handwerk
Material:
Polyester (65%)/Baumwolle (35%)
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Arbeitskleidung Ausstattung:
verdeckter Reißverschluss
Bundweite verstellbar:
Dehnbund
Cordura Verstärkung:
nein
Taschen:
7 Stück
Kniepolstertaschen:
nein
Zollstocktasche:
ja
Hammerschlaufe:
nein
besonders atmungsaktiv:
nein
Verschluss:
Reißverschluss
Kontrasteinsätze:
nein
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose schwarz, bundhose, bundhose xxl, Arbeitskleidung, Hose, Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.