Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost,f. Auffangwanne,f. 220l Auffangvol.,HxBxT 30x1200x1200mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227788
227788
Artikel-Nr.:
     711-227788
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11270
EAN/GTIN:
     4052886425435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 220 l Volumen
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 30 x 1200 x 1200 mm
  • aus Stahl
  • Traglast 1200 kg

Suchbegriffe:
Gitterrost, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Gitteraufsatzrahmen, Gitterrost für Auffangwanne, Gitteraufsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
220 l
Höhe:
30 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Traglast:
1200 kg
Material:
Stahl
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, gitterrost 80x120cm, auffangwanne gitterrost, cemo gitterrost, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Gitteraufsatzrahmen, Gitterrost für Auffangwanne, Gitteraufsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 212,23*
€ 261,28*
€ 4,95*
ab € 246,33*
€ 299,30*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 257,26*
€ 312,06*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 290,46*
€ 350,98*
Frei Haus
ab € 307,20*
€ 369,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.