| |
|
| Artikel-Nr.: 224-463921 Herst.-Nr.: 11270 EAN/GTIN: 4052886425435 |
| |
|
| | |
| Mit dem Produkt in Silber erhalten Sie einen Stahlgitterrost von höchster Qualität und Funktionalität. Der anspruchsvolle Arbeitsalltag beginnt mit dem richtigen Material. Der Stahlgitterrost ist aus langlebigem, höchst widerstandsfähigem Stahl gefertigt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Den Stahlgitterrost bestellen Sie für Ihre PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4. Anwendungsmöglichkeiten des Stahlgitterrostes : - 1 Gitterrost nimmt 2 Stück 200 Liter Fässer auf
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Stahl | Zubehör für: | PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4 | Masse: | null mm | Traglast: | 1200 kg | Höhe: | 30 mm | Gewicht: | 30 kg | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,76* | € 260,45* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 245,19* | € 300,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,91* | € 311,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,66* | € 347,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,18* | € 367,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|