Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gitterrost für CEMO Palettenauffangwanne 220/4, 400/4 224672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224672-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11270
EAN/GTIN:
     4052886425435
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Stahl-Gitterrost für CEMO Palettenauffangwanne 220/4, 400/4 Das verzinkte Stahl-Gitterrost passend für die CEMO Palettenauffangwannen 220/4 und 400/4 hält Ihre Fässer trocken und sauber. Positionieren Sie es einfach zwischen Transportpalette und Gefahrstoff-Behältern. Stahl-Gitterrost passend für CEMO Palettenauffangwannen 220/4 und 400/4 Aus hochwertigem, verzinktem Stahl Tragfähigkeit: 1.200 kg Maße: 1.200 x 1.200 x 30 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 1200 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Farbe = verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
35.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 211,76*
€ 260,45*
€ 4,95*
ab € 245,19*
€ 300,96*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 255,91*
€ 311,61*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 288,66*
€ 347,52*
Frei Haus
ab € 306,18*
€ 367,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.