Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortierer,Ablagefach,f. 9,HxBxT 15x240x302mm,Ablage(n) ABS,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227672
227672
227672
227672
Artikel-Nr.:
     711-227672
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05056-020
EAN/GTIN:
     4052301088900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Wandsortierer
  • Ablagefach
  • Höhe x Breite x Tiefe 15 x 240 x 302 mm
  • Ablage(n) aus ABS in rot
  • zum Einstecken in Grundmodul

Suchbegriffe:
Auftragsplaner, Sortiertafel, Kartensortiertafel, Dokumentensortiertafel, Schubbentafel, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer, Wandsortierer

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Wandsortierer
Modul:
Ablagefach
Höhe:
15 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
302 mm
Format:
DIN A4
Füllhöhe:
9 mm
Material Ablage:
ABS
Farbe Ablage:
rot
Aufstellung/Montage:
Zum Einstecken
Gewicht:
0.4 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,33*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 11,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,90*
€ 11,68*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 12,56*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,16*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.