|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-05056-020 Herst.-Nr.: 9218-05056-020 EAN/GTIN: 4052301088900 |
| |
|
|  |  |
 | Die Ablagefächer für Wandsortierer "Flat" sind in fünf Farben erhältlich.***Durch die variable Anzahl der Aufbewahrungsfächer bieten die Module maximale Flexibilität. Standard DIN A4 Formulare im täglichen Arbeitsablauf werden im Wandsortierer "Flat" strukturiert aufbewahrt. Mit einer Füllhöhe von 9 mm liegen auch umfangreiche Unterlagen unkompliziert griffbereit. Auch erhältlich als Ablagefach für Wandsortierer "Big" Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Brasilien | Farbe: | Rot | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, sortiertafeln kaiser kraft |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,65* | € 11,18* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 7,84* | € 11,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,50* | € 12,44* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 8,62* | € 12,68* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,71* | € 12,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|