Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter f. Nachfüllflüssigkeit,f. Reinigungswagen,HxB 273x222mm,0,012l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227631
227631
227631
Artikel-Nr.:
     711-227631
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876192360
EAN/GTIN:
     0086876192360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Behälter für Nachfüllflüssigkeiten für Reinigungswagen
  • Höhe x Breite 273 x 222 mm
  • Inhalt 0,012 l

Suchbegriffe:
Hausmeisterwagen, Hotelwagen, Putzgerätewagen, Putzwagen, Putzwagerl, Reinigungswagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
Höhe:
273 mm
Länge:
359 mm
Breite:
222 mm
Inhalt:
0.012 l
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Boxen/Ablagen Reinigungswagen, Ersatzeimer Reinigungswagen, badablage weiß, badregal, Hausmeisterwagen, Hotelwagen, Putzgerätewagen, Putzwagen, Putzwagerl, Reinigungswagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 63,25*
€ 82,51*
€ 5,50*
ab € 61,27*
€ 82,51*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 67,57*
€ 88,11*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 68,83*
€ 89,77*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 129,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 18,13*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R050650
ab € 8,23*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R034556
ab € 11,16*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 88,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.