Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Buche,Sitzschale Kunststoff grau,Rücken Kunststoff grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
227338
227338
227338
Artikel-Nr.:
     711-227338
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FZ10BUG-2
EAN/GTIN:
     4014296818382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell in Buche
  • Sitzschale aus Kunststoff in grau
  • nicht brandgeschützt
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 430 x 400 mm
  • belastbar bis 110 kg
  • geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
  • Rücken Höhe 430 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 450 x 530 mm
  • Rücken aus Kunststoff in grau
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Konferenzstuhl, Stuhl, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Wartestuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz
Farbe Gestell:
Buche
Rohrform:
rund
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Kunststoff
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
grau
Sitzschale:
durchgehend
Sitzunterstützung:
ergonomisch geformt
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
400 mm
Sitzlast:
110 kg
Sitzdauer:
8 h
Material Rücken:
Kunststoff
Farbe Rücken:
grau
Rückenhöhe:
430 mm
Rückenbreite:
430 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
860 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
530 mm
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
13.853 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 211,70*
€ 259,27*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 207,36*
€ 259,27*
pro Paket
Frei Haus
ab € 263,34*
€ 320,70*
Lager 711
22 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 313,63*
€ 377,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 377,75*
€ 449,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,25*
€ 444,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 352,25*
€ 419,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 343,78*
€ 409,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 313,63*
€ 373,22
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 156,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
FZ10BUS-2
ab € 206,37*
Sonstiges
Topstar
FZ10BUW-2 BUW WEISS/BUCHE
ab € 207,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.