| |
|
| Artikel-Nr.: 711-227332 Herst.-Nr.: FZ10SS-2 EAN/GTIN: 4014296818337 |
| | |
|
| | |
| Besucherstuhl- 4-Fußgestell in schwarz
- Sitzschale aus Kunststoff in schwarz
- nicht brandgeschützt
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 430 x 400 mm
- belastbar bis 110 kg
- geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
- Rücken Höhe 430 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 860 x 450 x 530 mm
- Rücken aus Kunststoff in schwarz
- Gestell mit Kunststoffgleiter
- mit GS-Zeichen
- 3 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Stuhl, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Wartestuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Schalenstuhl Weitere Informationen: | | Marke: | Topstar | Möbeltyp: | Sitzmöbel | Sitzmöbeltyp: | Besucherstuhl | Gestellform: | 4-Fußgestell | Material Gestell: | Kunststoff | Farbe Gestell: | schwarz | Rohrform: | rund | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Sitztyp: | Sitzschale | Material Sitz: | Kunststoff | Polsterung: | keine | Farbe Sitz: | schwarz | Sitzschale: | durchgehend | Sitzunterstützung: | ergonomisch geformt | Sitzhöhe: | 450 mm | Sitzbreite: | 430 mm | Sitztiefe: | 400 mm | Sitzlast: | 110 kg | Sitzdauer: | 8 h | Material Rücken: | Kunststoff | Farbe Rücken: | schwarz | Rückenhöhe: | 430 mm | Rückenbreite: | 430 mm | Brandschutz: | nicht brandgeschützt | Höhe: | 860 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 530 mm | stapelbar: | nein | klappbar: | nein | Unterbau: | Gleiter | Garantie: | 3 Jahre | Zertifizierung: | GS | Gewicht: | 12.569 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Konferenzsessel, Sessel, besuchersessel schwarz, besuchersessel, topstar sessel, Stuhl, Besprechungsstuhl, Wartestuhl, Kunststoff-Schalenstuhl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 161,33* | € 203,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 160,93* | € 205,46* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 170,49* | € 214,77* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 192,11* | € 242,21* | | | | Lager 711 | 22 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 303,05* | € 367,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 151,525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|