Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte,f. 10 W LED,Kopf dreh-/neigbar,Arm L 350mm,Klemmfuß,Metall,chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227071
227071
227071
Artikel-Nr.:
     711-227071
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8230796
EAN/GTIN:
     4002390079174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Schreibtischleuchte
  • Geeignet für 10 W LED-Leuchtmittel
  • Leuchtenkopf mit Reflektoren
  • Kopf um 360° drehbar und 130° neigbar, Armlänge 350 mm, 2-teilig
  • Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 55 mm
  • Aus Metall in chrom
  • Lieferumfang: ohne Leuchtmittel
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lampe, Leuchte, Tischleuchte, Tischlampe

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
Schreibtischleuchte
Aufstellung/Montage:
Klemmfuß
geeignet für (Produkt/Material):
10 W LED-Leuchtmittel
Spannweite Klemmfuß:
55 mm
Armlänge:
350 mm
Teilung Arm:
2-teilig
Arm neigbar:
ja
dimmbar:
nein
Leuchtenkopf Ausstattung:
Reflektoren
Lupe:
nein
Leuchtenarm Funktion:
Kopf um 360° drehbar und 130° neigbar
drehbar:
ja
Höhe:
510 mm
Material:
Metall
Kabellänge:
1.75 m
Farbe:
chrom
Lieferumfang:
ohne Leuchtmittel
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
1.101 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56172171
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 33,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,13*
€ 35,95*
€ 5,50*
ab € 30,65*
€ 43,56*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 31,65*
€ 44,73*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.