Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL8230796 Herst.-Nr.: 8230796 EAN/GTIN: 4002390079174 |
| | |
|
| | |
| - Tischleuchte Maulstudy chrome
- Leuchtenkopf beweglich
- Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 360/130 Grad
- Farbe des Leuchtenkopf: hellsilber
- Ausführung des Leuchtmittels: exklusive
- max. zul. Leistung: 10 W
- Sockelausführung: E27
- Werkstoff: verchromtes Metall
- Höhe Arbeitsstellung: 51cm
- Arm beweglich
- Armlänge oben/unten: 35/35cm
- Tischklemme vorhanden
- Kabellänge: 1,75 m
- Farbe: hellsilber
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 51 cm | Arm beweglich: | ja | Armlänge oben: | 35 cm | Armlänge unten: | 35 cm | Bruttogewicht: | 1.101 kg | dimmbar: | nein | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 360 ° | Energieeffizienzklasse: | entfällt | Farbe: | silber | Farbe des Leuchtenkopfes: | hellsilber | Fassung: | E27 | Lampenleistung: | 10 W | Leuchtenkopf beweglich: | ja | Leuchtmittel austauschbar: | ja | Marke: | Maul | Material: | Metall | Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 130 ° | Stand/Befestigung: | Tischklemme | Tischklemme: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27 maul, led hochvolt reflektorlampe, led hochvolt reflektorlampe e27, 82307, LED, LED-Leuchte, LEDLeuchte, Leuchte, maul, study |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,43* | € 33,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,90* | € 35,76* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,70* | € 44,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,83* | € 56,71* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,65* | € 72,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|