Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-8230796 Herst.-Nr.: 8230796 EAN/GTIN: 4002390079174 |
| |
|
| | |
| - Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis
- Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar
- Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27) MAUL Art.-Nr. 829 12 05
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Stabiler Klemmfuß
- Fuß:KlemmfußMaterial:Kopf: Metall verchromt - Arm: Metall verchromt - Klemmfuß: MetallMaße:Höhe: 44 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Klemmweite: 0 - 5,5 cmBewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Drehbar, NeigbarPosition Schalter:Kabel
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Tischleuchte MAULstudy chrome
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Flexibel in alle Richtungen einstellbar. Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Klemmfuß mit Klemmweite bis 5,5 cm | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | verchromtes Metall | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Farbe des Leuchtenkopf: | hellsilber | Ausführung des Leuchtmittels: | exklusive | Helligkeit einstellbar: | Nein | Sockelausführung: | E27 | Arm beweglich: | Ja | Armlänge oben: | 35 | Tischklemme vorhanden: | Ja | Kabellänge: | 1,8 | Armlänge unten: | 35 | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 360 | Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 130 | Anzahl der Leuchtmittel: | 0 | Herstellerprodukttyp: | MAULstudy chrome, exkl. Leuchtmittel | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischleuchte | Höhe der Arbeitsstellung: | 44 | max. zulässige Leistung: | 10 | USB-Anschluss vorhanden: | Nein | Schalter vorhanden: | Ja | Art der Leuchte: | Tischleuchte | Schutzklasse: | II | geeignet für Wandmontage: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,36* | € 33,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,10* | € 36,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,75* | € 44,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,09* | € 52,97* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,63* | € 57,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|