Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard m. Rasterdruck,HxB 600x900mm,kunststoffbeschichtet,magnethaftend,Stahl,Raster 20x20mm,Rahmen Alu,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226016
226016
Artikel-Nr.:
     711-226016
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6465284
EAN/GTIN:
     4002390079327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard mit Rasterdruck
  • Höhe x Breite 600 x 900 mm
  • Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften, ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafelkern aus Stahl in weiß
  • Ausstattung: Raster 20 x 20 mm und Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in grau
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tafel, Whiteboard, Rastertafel, Magnettafel, Schreibtafel, Wandtafel, Weißwandtafel, Weisswandtafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULstandard
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Whiteboard
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Raster 20 x 20 mm und Ablageschale
Schreibflächen Anzahl:
1 Stück
Rasterdruck:
20 x 20 mm
Tafelwischer:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
grau
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
4.96 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
€ 4,95*
ab € 51,05*
€ 67,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 76,33*
€ 5,50*
ab € 69,73*
€ 98,39*
10 Tage
46
€ 5,87*
ab € 77,22*
€ 102,21*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 137,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.